CONDOR(山崎産業)
カルーラ台車 75N
集合住宅や複合ビルなどでのゴミの分別・運搬に便利です。
別売の折りたたみコンテナと組み合わせてご使用ください。
【関連品】
折りたたみコンテナOC-75L [FU757-075X-MB]
材質
フレーム:アルミ・樹脂
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)
678
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
654×444×27
荷台寸法(奥行)(mm)
468
材質(荷台)
アルミ・樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54487047
CA756-00LX-MB
200
468×678
142
2.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください