曜日別特売

ローテーティングレーザー

ローテーティングレーザー - BOSCH(ボッシュ)ローテーティングレーザー - BOSCH(ボッシュ)ローテーティングレーザー - BOSCH(ボッシュ)ローテーティングレーザー - BOSCH(ボッシュ)ローテーティングレーザー - BOSCH(ボッシュ)ローテーティングレーザー - BOSCH(ボッシュ)ローテーティングレーザー - BOSCH(ボッシュ)ローテーティングレーザー - BOSCH(ボッシュ)

ローテティングレーザー。屋内で優れた視認性を実現。
視認性の良い緑色のレーザーラインを採用:赤色のラインより視認性が最大4倍向上。
8%(±5°)の自動セルフレベリングにより、水平モードと垂直モードのどちらでもセットアップがカンタン。
(オン/オフ切り替え可能な)自動衝撃警告機能により、振動や衝撃があってもレベリングエラーを防止。
リモコン RC1、受光器 LR1G が標準付属。

用途水平垂直基準出し作業付属品受信器(LR 1G Professional)、リモコン(RC1 Professional)、ウォールマウント(WM 4 Professional)、受光器ホルダー質量(kg)1.8電源1.2V HR20 (D) (9Ah)×2、単1アルカリ電池×2連続使用時間(時間)最大20(ニッケル水素電池)機能自動補正時間:15秒光源レーザーダイオード波長(nm)532自動補正範囲± 5°(8%)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600測定範囲(m)100防塵防水性能IP54レーザークラス3R精度(mm/m)探知:±0.1使用範囲(m)受光器使用時:300(直径)/受光器なし:100(直径)レーザー光色レーザー出力(mW)5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54486636GRL300HVG
225,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする