高圧洗浄機

高圧洗浄機 - BOSCH(ボッシュ)高圧洗浄機 - BOSCH(ボッシュ)高圧洗浄機 - BOSCH(ボッシュ)高圧洗浄機 - BOSCH(ボッシュ)高圧洗浄機 - BOSCH(ボッシュ)

Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。
1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!
2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。
3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。

用途車・家まわりの洗浄。付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品)質量(kg)6.8(本体のみ)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1500コード長さ(m)5最高許容圧力(MPa)12最高使用水温(℃)40最大吐出量(L/h)390内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54486715UA125
37,200
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする