PAX-ASIAN
ヘルメットアゴひも用汗取りパッド2P
ヘルメットのアゴひもに通すだけ。
抗菌防臭加工のタオル地汗取りパットです。
お得な2個セット。
選べる2色。グレーは作業用ヘルメットの紐に。黒は自転車、バイクの紐に最適です。
用途
ヘルメットのアゴ紐の汗止め、汚れ防止に。
材質
綿
幅(cm)
4
全長(cm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54487248
506
黒
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
54487257
507
グレー
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください