曜日別特売

USBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット

USBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット - エレコム
(1件のレビュー)

USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。

適合最大20V/3A(60W)規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54488578MPA-CC01PNBK約0.1※コネクター含まずブラックUSB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
1,346
899
989(税込)
当日出荷
54488596MPA-CC05PNBK約0.5※コネクター含まずブラックUSB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
1,507
999
1,099(税込)
当日出荷
54488614MPA-CC10PNBK約1※コネクター含まずブラックUSB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
1,564
1,098
1,208(税込)
当日出荷
54488639MPA-CC15PNBK約1.5※コネクター含まずブラックUSB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
1,714
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
54488657MPA-CC20PNBK約2※コネクター含まずブラックUSB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
1,863
1,298
1,428(税込)
当日出荷
54488587MPA-CC01PNWH約0.1※コネクター含まずホワイトUSB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
1,346
899
989(税込)
当日出荷
54488605MPA-CC05PNWH約0.5※コネクター含まずホワイトUSB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
1,507
999
1,099(税込)
当日出荷
54488623MPA-CC10PNWH約1※コネクター含まずホワイトUSB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
1,564
1,098
1,208(税込)
当日出荷
54488648MPA-CC15PNWH約1.5※コネクター含まずホワイトUSB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
1,714
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
54488666MPA-CC20PNWH約2※コネクター含まずホワイトUSB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
1,863
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: スマホの機種変更で使用した。

特に問題無くアプリとデーターを移行出来ました。次の機種変でも使えるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする