曜日別特売

IPA(イソプロピルアルコール)

IPA(イソプロピルアルコール) - エスケー化研
(2件のレビュー)

単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用

濃度(%)99危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量14000g危険物の性状水溶性内容量1缶(14kg)
注意
※工業用アルコールの為、手指の消毒には適しません。引火性液体。作業時は保護手袋・保護眼鏡を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54493304-
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: レジンの洗浄

問題ないですが、以前(何年も前です。)購入した少量のものと比べると洗浄具合が良くないような...?本当に99パーセントなのか?しらべてみようかと考えています。

対象商品 : 54493304
2021-08-16
用途: 機械のメンテナンス
ダイコク電機株式会社製造業

使用に関しては問題ない品質でした。当然の事ですが使用量が少ないのに購入量が多すぎました。少ない量での販売があれば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする