ノルマルヘキサン

ノルマルヘキサン - エスケー化研
(2件のレビュー)

単体溶剤 溶剤・洗浄剤・各種の反応の溶媒・塗料、接着剤などの溶媒

濃度(%)99危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(16L)
注意
※引火性液体。作業時は保護手袋・保護眼鏡を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54493313-
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 業務用プリンター 製本機等のクリーニング
株式会社サン・プロカラーサービス

以前は少量タイプを使用していたが小分けして数人で同時に使用している。コストも下がり、劣化もしないので、この大量タイプは良いと思います。

対象商品 : 54493313
2021-12-10
用途: 潤滑油汚れの1次洗浄
製造業

以前は、500mlの瓶で購入していましたが、一斗缶のほうがコスト的に良かった。ニトリルのシールで問題ないため、コック付きポリ容器に移して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする