蛇口直結型浄水器 CSP901-WT

蛇口直結型浄水器 CSP901-WT - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CSP901-WT - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CSP901-WT - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CSP901-WT - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CSP901-WT - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CSP901-WT - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CSP901-WT - 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CSP901-WT - 三菱ケミカル・クリンスイ
(1件のレビュー)

大型液晶を採用
水量が分かるCC表示機能搭載
シャワー水圧の改良
汚れやすい部分のお手入れ向上
業界トップクラスの浄水能力

材質ABS樹脂質量(g)310(満水時430)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×132×78最小動水圧0.07MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
交換目安
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54493329CSP901-WT1.63ヶ月(1日10L使用した場合)蛇口により異なります。三菱ケミカルクリンスイのHPにてご確認ください。
8,280
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54493329
2024-06-01
用途: 給湯室用
サービス業

以前の商品と比べて幾分コンパクトになった気がします。
水量が分かるCC表示デジタル画面がとても見やすくなりました。
シャワー水圧の改良されたということで水圧がとても柔らかく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする