三菱ケミカル・クリンスイ
蛇口直結型浄水器 CSP501-WT
シャワー水圧の改良
汚れやすい部分のお手入れ向上
業界トップクラスの浄水能力
材質
ABS樹脂
質量(g)
310(満水時430)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×132×78
最小動水圧
0.07MPa
材質(ろ材)
中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
交換目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54493338
CSP501-WT
1.6
3ヶ月(1日10L使用した場合)
¥
5,480
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった