曜日別特売

Xパワーマルチエアダスター A-5

Xパワーマルチエアダスター A-5 - ソニカル
(1件のレビュー)

小さくてハイパワーな掃除機!ホースの付け替えでブロアーに変身!
800Wのハイパワー。ダスターと掃除機の1台2役。
2段階風量調節可能。フィルターは水洗い可能。
吸ったゴミを簡単に捨てられる設計。
軽くて音も静か。7種類のアダプター付。

仕様ダスターと掃除機の1台2役付属品7種類のアダプター質量(kg)1.76(本体)消費電力(W)800コード長さ(m)1.5フィルター水洗い可能集塵方式フィルター式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×41.5×21.5風量調整2段階可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54493968XP-02
24,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54493968
2021-08-05
用途: 空調機エアーフィルター清掃時他
建設業・工事業

ブロア運転させると、モーターの過熱なのか温風が出る。
そのおかげでホースの持ち手が熱くなる。
風量も期待したがこのタイプのワンランク下のタイプ(ブロア機能のみ)の機種とあまり変わらない様な気がする。
コスパ最悪。ブロアだけならワンランク下のタイプを買った方がいいと思う。
掃除機としても大したことない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする