MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KAWASAKI ZZR1200 '02-'03 XOVC オーバル 左右2本出し スリップオン マフラー
適合
KAWASAKI ZZR 1200 02-03 - RIGHT+LEFT SIDE
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
413
形状
オーバル 130×100mm
質量(kg)
2.1
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54507715
IX-OK709293VXC
¥
175,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください