曜日別特売

IXRACE HONDA CB500X '19 M9 ヘキサゴン デュアルエンド スリップオン マフラー

IXRACE HONDA CB500X '19 M9 ヘキサゴン デュアルエンド スリップオン マフラー - MAD MAX(マッドマックス)IXRACE HONDA CB500X '19 M9 ヘキサゴン デュアルエンド スリップオン マフラー - MAD MAX(マッドマックス)IXRACE HONDA CB500X '19 M9 ヘキサゴン デュアルエンド スリップオン マフラー - MAD MAX(マッドマックス)
適合HONDA CB500X 2019材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6コンプリートマット ポリッシュ内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54508117IX-WH6636
65,000
64,980
71,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする