MAD MAX(マッドマックス)
IXRACE YAMAHA YZF-R25 '19 M9B ヘキサゴン デュアルエンド フルEX マフラー ブラック
適合
YAMAHA R25 2019 FULL LINE
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
375
形状
ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)
1.6
コンプリート
マットブラック
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54508248
IX-WY9625SB
¥
99,000
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください