MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) HONDA モンキー125 '19 L2X デュアル フルEX マフラー
適合
HONDA MONKEY 2019
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
305
形状
デュアルラウンド 45mm
質量(kg)
1.5
コンプリート
マット ポリッシュ
内容量
1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54508309
IX-XH6312V
¥
39,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください