超剛鍛首振りミラーソケットアダプター

超剛鍛首振りミラーソケットアダプター - ベッセル超剛鍛首振りミラーソケットアダプター - ベッセル超剛鍛首振りミラーソケットアダプター - ベッセル超剛鍛首振りミラーソケットアダプター - ベッセル超剛鍛首振りミラーソケットアダプター - ベッセル超剛鍛首振りミラーソケットアダプター - ベッセル超剛鍛首振りミラーソケットアダプター - ベッセル超剛鍛首振りミラーソケットアダプター - ベッセル
(2件のレビュー)

40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。
カラーでサイズ分け、探しやすい。
市販ソケットが使える。
首振りタイプは、軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。

用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに。カドギワ、作業性の悪い箇所に(首振り)、数打ちでスピードが求められる現場に(固定)。差込角(mm)6.35内容量1個
注意
※動力工具の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断しておこなってください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
※動力工具に取り付けての空回転は絶対におこなわないでください。
※電気が流れているものには、使用しないでください。
※改造しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
ソケット差込角(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54509185MTA20WSQ377169.565-2056-59
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
54509194MTA20WSQ4821812.765-2056-61
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
54509203MTA20WSQ3L110169.565-2056-60
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
54509219MTA20WSQ4L1151812.765-2056-62
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54509203
2023-03-07
用途: 設備のメンテナンス

本来の使い方ではないかもしれませんが、18Vのインパクトドライバー+このアダプター+19㎜ソケットで車のホイールナットは緩みました(16ヶ/1台分)。もしかしたら軸が折れるかなと心配でしたが、大丈夫でした。

対象商品 : 54509185
2020-08-07
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

なくても、なんとかなるが有れば便利なソケットアダプター。常時使用するには使いにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする