電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付)

電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付) ベッセル 電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付) ベッセル 電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付) ベッセル 電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付) ベッセル 電ドラボール 替ビット(スパナ掛け付) ベッセル
(1件のレビュー)

スパナやモンキーレンチが掛けられる六角ボルスター付き。
端子台に傷をつけない被覆チューブ付き、ショートも防止。
錆びにくい無電解Niメッキ仕上げ。マグネット入り。
220USB電ドラボール用。通常のインパクトドライバーにも使用可能。

用途錆び付いて固着したネジを緩めたり、高トルクが必要なネジ締めに。配電盤の解体や移設工事に。 全長(mm)100 差込角(mm)6.35 先端形状プラス(+) 熱処理区分DX 先端サイズ8(スパナ掛け部) 刃先マグネットあり 両頭機能片頭 内容量1本
注意
※必ず電動工具本体の取扱い説明書をお読みください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
※ご家庭では、お子様に注意して保管してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
軸径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
USB163100S8 54509298
USB163100S8 54509298
54509298 USB163100S8 7 23.3
オープン
649
714 (税込)
当日出荷

メーカー直送
USB162100S8 54509307
USB162100S8 54509307
54509307 USB162100S8 6 22.7
オープン
649
714 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54509298
2024-09-16
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

プラスNo.3はトルクが大きいので、8mmのボルスターが役に立ちます。スパナで緩めて、電ドラでスピーディに回転。作業効率が格段に上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする