ストレートイルミネーション シャインサファイア 100球

ストレートイルミネーション シャインサファイア 100球 - タカショーストレートイルミネーション シャインサファイア 100球 - タカショーストレートイルミネーション シャインサファイア 100球 - タカショーストレートイルミネーション シャインサファイア 100球 - タカショー

ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
シャインサファイア(パステルブルー)とホワイトのミックスカラーが四季を問わず、さわやかな空間を演出します。

用途
クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、夏のパーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.4消費電力(W)約2(※LED部のみ)LED色シャインサファイア(パステルブルー・ホワイト)LED100球内容量1個
注意
※本商品の電圧は36Vです。
※他のシリーズとの連結は電圧が異なるためできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54093613LGT-100SS
5,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする