曜日別特売

クイックホルダー

クイックホルダー - ANEXクイックホルダー - ANEXクイックホルダー - ANEX

多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)
対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。
鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。
工具取付荷重500gまで

用途ソケットやビットの持ち運びに便利材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄全長(mm)35質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54564108AQH-B6.35
700
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54564117AQH-K6.35
700
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54564126AQH-V6.35
700
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする