曜日別特売

クイックホルダー 3色セット

クイックホルダー 3色セット - ANEX

多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)
対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。
鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。
工具取付荷重500gまで

用途ソケットやビットの持ち運びに便利セット内容クイックホルダー(黒色、青色、紫色)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ全長(mm)35質量(g)8(1個当たり)アズワン品番64-3670-63RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54564135AQH-S26.35青、黒、紫
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする