ANEX
パワービット
インパクトドライバー対応の高耐久ビット。
メッキ層の影響を受けないラッカー+防錆油処理(ブラック)
マグネット付。
先端が欠けにくい硬度設定。
用途
電動工具、エアーツールを使用したあらゆるネジ締め作業に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
差込角対辺(mm)
全長(mm)
刃先マグネット
両頭機能
熱処理区分
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54564239
AP-14M-+2×65G
プラス(+)
2
六角1/4
65
あり
両頭
G
クロームモリブデンバナジウム鋼
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
54564248
AP-14M-+2×110G
プラス(+)
2
1/4
110
あり
両頭
G
クロームモリブデンバナジウム鋼
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
54564257
AP-14M-+2×45X
プラス(+)
2
1/4
45
あり
両頭
X
クロームモリブデンバナジウム鋼
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54564266
AP-14M-+2×65X
プラス(+)
2
#1/4
65
あり
両頭
X
クロームモリブデンバナジウム鋼
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
54564275
AP-14M-+2×110X
プラス(+)
2
#1/4
110
あり
両頭
X
クロームモリブデンバナジウム鋼
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください