タカショー
2in1 ローボルトイルミネーション カーテン 96球
8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途
屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
材質
塩化ビニル樹脂
全長(m)
約6.9
質量(kg)
約0.4
寸法(m)
LED部:約幅1.9×高さ0.5
電圧(V)
24
消費電力(W)
約3
仕様
8ファンクション点灯、2in1シリーズの商品に限り付属の専用コントローラー(LIT-06)で4.2Wまで連結可能。別売の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで。専用コントローラー(LIT-80)で64Wまで連結可能。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
LED
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54093963
LIT-SC96WB
ホワイト&ブルー
96球(ホワイト48球・ブルー48球)
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54093954
LIT-SC96C
シャンパンゴールド
96球(シャンパンゴールド)
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください