タカショー
2in1 ローボルトイルミネーション ロングカーテン 250球
壁面や窓辺の高い場所から垂らして使います。8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途
屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
仕様
8ファンクション点灯、2in1シリーズの商品に限り付属の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで連結が可能。別売の専用コントローラー(LIT-80)で64Wまで連結可能。
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約1.4
電圧(V)
24
消費電力(W)
約7
全長(m)
約6.2
寸法(m)
LED部:約幅0.7×高さ5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
LED
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54093918
LIT-LCA250C
シャンパンゴールド
250球(シャンパンゴールド)
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54093927
LIT-LCA250WB
ホワイト&ブルー
250球(ホワイト125球・ブルー125球)
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください