レインウエアー ジャンパー

レインウエアー ジャンパー - 川島商事レインウエアー ジャンパー - 川島商事

ウェルダー縫製の防水仕様
国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN
着やすさを追求したデザイン
高重合度塩化ビニール使用、耐寒・耐油性に優れています
一般縫製合羽のような洒落た感覚はありませんが、
合羽に求められる機能はずば抜けています

用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツに内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545119153Lグリーン3L175~18594~104102~110
11,550
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
545119242Lグリーン2L175~18586~9696~104
11,550
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
54511933LグリーンL170~18078~8890~98
11,550
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
54511949MグリーンM160~17072~8084~92
11,550
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
545119583Lイエロー3L175~18594~104102~110
11,550
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
545119672Lイエロー2L175~18586~9696~104
11,550
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
54511976LイエローL170~18078~8890~98
11,550
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
54511985MイエローM160~17072~8084~92
11,550
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする