三谷
ミキサー車用洗車袋
(1件のレビュー)
ミキサー車の必需品。
ポリエステル生地6号を使用し、強度に優れています。
縫製部分には、防水処理を施してあります。
用途
ミキサー車の洗車に。
長さ(mm)
上部:650
高さ(mm)
450
底径(Φmm)
240
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54512143
-
1枚
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
54512159
-
1セット(5枚)
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください