プラントスタンド

プラントスタンド - タカショー

花やグリーンで色どりを添えて。

材質スチール幅(mm)260耐荷重(kg)約10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54097585NPM-PS01D約1.2深型Sサイズ1.2約幅26cm×奥行27cm×高さ44.5cm
1,700
取扱い終了
返品不可
54097594NPM-PS02D約1.4深型Lサイズ1.4約幅26cm×奥行27cm×高さ59cm
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする