ニッサチェイン
キーワイヤー ビニルコートタイプ
ワイヤー部をカラービニールでコーティング。こすれ切れがなく安全。
用途
小物のの整理やキーホルダーとして。
長さ(mm)
160
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
2
種類
ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)
真鍮
材質(ワイヤー部)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54517768
P-1751
黄
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
54517777
P-1752
緑
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
54517786
P-1753
青
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
54517795
P-1754
赤
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
54517804
P-1755
黒
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
54517813
P-1756
紫
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください