曜日別特売

シリコンリング

シリコンリング - ニッサチェインシリコンリング - ニッサチェインシリコンリング - ニッサチェインシリコンリング - ニッサチェインシリコンリング - ニッサチェインシリコンリング - ニッサチェインシリコンリング - ニッサチェインシリコンリング - ニッサチェイン

取り外しが簡単!伸びて便利!

用途伸びる!しかもそのまま洗える!材質(本体)シリコンゴム種類ワイヤーキャッチ材質(ねじ部)ABS樹脂材質(ワイヤー部)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
質量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54517829P-17611450.9
140
119
131(税込)
当日出荷
54517838P-17621450.9
140
119
131(税込)
当日出荷
54517847P-17631450.9
140
119
131(税込)
当日出荷
54517856P-17641450.9
140
119
131(税込)
当日出荷
54517865P-17651000.665
120
99
109(税込)
当日出荷
54517874P-17661000.665
120
99
109(税込)
当日出荷
54517883P-17671000.665
120
99
109(税込)
当日出荷
54517899P-17681000.665
120
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする