角型ダッチオーブン

角型ダッチオーブン - CAPTAIN STAG角型ダッチオーブン - CAPTAIN STAG角型ダッチオーブン - CAPTAIN STAG角型ダッチオーブン - CAPTAIN STAG角型ダッチオーブン - CAPTAIN STAG角型ダッチオーブン - CAPTAIN STAG

魚などが調理しやすい角型ダッチオーブン。ふたの裏面が焼肉グリルとしても使用可能。(スマートグリルB5型で使えます)、カマドスマートグリルB5型で使用可能、ガスコンロ・IH・シーズヒータ・ハロゲンヒータ・エンクロヒータ・ラジエントヒータ・GAS・100V・200V使用可能。

材質本体・ふた:鉄鋳物(表面加工:油焼き=焼付塗装)、つる:ステンレス鋼質量(g)4400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×170×120満水容量(mL)2300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54290164UG-3063
7,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする