山ウ
フレッシュマン ステンレス仕上鏝
背金に適度なしなりがありますので使いやすく、珪藻土や樹脂モルタルにも錆びにくいステンレス製の鏝です。
用途
壁の薄塗仕上や各種施工作業に。
材質
SUS420J2
板厚(mm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54551955
-
150
70
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
54551964
-
180
94
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
54551973
-
210
125
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
54551989
-
240
140
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください