山ウ
フレッシュマン ステンレス角鏝
背金に適度なしなりがありますので、長時間の作業を楽にしてくれるステンレス製の角鏝です。
用途
塗付/仕上/補修等多用途
材質
SUS420J2
板厚(mm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54551998
-
210
110
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
54552007
-
240
180
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
54552016
-
270
210
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
54552025
-
300
240
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください