曜日別特売

折込式竹引のこ 本体

折込式竹引のこ 本体 - 現場屋

ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
折込式で持ち運び収納も便利。

用途竹・生竹・木材などの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54552244INK-0675
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする