現場屋
折込式枝切のこ 替刃
現場屋折込式のこ専用替刃。
枝切用
用途
剪定作業・生木などの切断に!
材質
SK-5
全長(mm)
237
質量(g)
39
板厚(mm)
0.75
刃渡り(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54552278
INK-0678
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください