現場屋
折込式縦・横・斜めのこ 本体
ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
折込式で持ち運び収納も便利。
用途
一般木材・集成材・生木などの切断に!
材質
SK-5
全長(mm)
445
質量(g)
234
板厚(mm)
0.75
折込
折りたたみ式
刃渡り(mm)
210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54552323
INK-0685
210
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください