東京西勘
ステンレス極薄角鏝
背金接着鏝。
ステンレス仕様
用途
仕上げ、薄塗り、珪藻土、補修等に。
板厚(mm)
0.3
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54552743
-
240
198
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
54552759
-
270
220
¥
4,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
54552768
-
300
260
¥
4,880
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください