東京西勘
ステンレス仕上鏝
背金接着鏝。
ステンレス仕様
用途
波消しや撫で仕上等に。
材質
ステンレス
板厚(mm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54552804
-
180
101
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
54552813
-
210
124
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
54552829
-
240
150
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください