曜日別特売

左官ブラシ 機械植

左官ブラシ 機械植 - 東京西勘左官ブラシ 機械植 - 東京西勘左官ブラシ 機械植 - 東京西勘

掃除、接着剤塗り、洗い出し仕上げ等、多目的に使用できます。

用途左官作業用ブラシ種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途左官用毛色黒色内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545537391丁140180
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
545537481丁半192270
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
545537572丁280360
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする