東京西勘
コピー刷毛極薄 白毛
極薄タイプ!
用途
チリ周りの掃除に!
全長(mm)
218
質量(g)
55
種類
刷毛
主な用途
油性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54553818
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください