東京西勘
コピー刷毛薄手 チリバケ
薄手タイプ
用途
チリ周りの掃除に!
全長(mm)
230
質量(g)
80
種類
刷毛
主な用途
油性用
刷毛幅(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54553827
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください