曜日別特売

長柄薄手ブーメラン刷毛

長柄薄手ブーメラン刷毛 - 東京西勘長柄薄手ブーメラン刷毛 - 東京西勘

長柄で薄手タイプの刷毛です。

用途チリ周りの掃除に!全長(mm)430質量(g)64種類刷毛主な用途油性用刷毛幅(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54553836-
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする