グラスファイバー柄角箱屋鎚

グラスファイバー柄角箱屋鎚 - かじ平

軽量・丈夫なグラスファイバー柄。
グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。

用途釘打ち・釘抜き作業に。全長(mm)345質量(g)540頭径(Φmm)21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5455407312193
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする