グラスファイバー柄ブリキ屋鎚

グラスファイバー柄ブリキ屋鎚 - かじ平

軽量・丈夫なグラスファイバー柄。
グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。

用途板金作業、電気工事等に。全長(mm)345質量(g)490頭径(Φmm)21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5455408912197
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする