かじ平
平タガネ
(1件のレビュー)
特殊鋼に熱処理加工で安定した品質
用途
金属・石材の切断・ハツリ作業に。
硬度HRC(刃部)
48±2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54554116
-
140
80
10
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
54554125
-
160
150
13
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
54554134
-
180
260
16
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
54554143
-
190
375
19
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
54554159
-
210
595
22
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
54554168
-
215
780
25
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください