藤元
本職用テストハンマー
電車・自動車(バス・トラック)の点検作業用ハンマー。
打検ハンマー。
木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途
点検作業用ハンマー。
材質
(柄)樫
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54554299
12258
395
(全体)200、(頭部)115
13
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
54554308
12259
450
(全体)295、(頭部)225
15
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください