藤元
本職用 おたふく槌
金属工芸、金工具、彫金工具に。
柄は細く長く仕上げており、微妙な感触で作業が行えます。
用途
細かい打込み作業に。
材質
(柄)樫
全長(mm)
270
質量(g)
70
頭径(Φmm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54554387
12269
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください