コンヨ
本職用 山吉型玄能
主に九州地方で使われている形状ですが、バランス感が良く使いやすい金槌です。
木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
山吉玄能(舎型)
用途
釘打ち作業に。
材質
(柄)樫
全長(mm)
360
質量(g)
245
頭径(Φmm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54554484
12328
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください