大五郎
両刃式引廻し鋸 貫太君
電気工事、配管工事、木工工事に。
荒目・細目の両刃仕様
荒目:石膏ボード、内装ボード等の比較的柔らかい素材に
細目:コンパネ、ベニヤ板等の比較的硬い素材に
用途
壁面の穴あけ作業に
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54554947
11023
300
35
S型
130
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
54554956
11024
400
41
L型
200
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください