六兵衛
立鉋
硬い材料や鉋台の下端の修正に使います。
用途
鉋台の修正に。
材質
(鉋台)樫
全長(mm)
168
質量(g)
465
刃幅(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54555489
-
オープン
¥
8,798
¥9,678
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください