丸三産業
サニコット (R) パウチ 1箱 1枚/包×200包入
個包装ですので中身の乾燥を防ぎます。手指・皮膚の洗浄や消毒に便利です。
成分
グルコン酸クロルヘキシジン/0.1W/V%・エタノール/70.0Vol%、精製水(薬液1.74mL中)
寸法(mm)
40×40
容量(mL)
1包あたり0.32gの脱脂綿:1.74の薬液を含浸
コード
507560
アズワン品番
0-7156-21
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1箱(200包)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54522905
605-180310-00
¥2,400
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください