曜日別特売

センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用

センシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 - コロプラストセンシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 - コロプラストセンシュラ ミオ1 ディープ 単品系装具・コロストミー/イレオストミー用 - コロプラスト

「押さえる力」と「柔らかさ」という相反する機能を兼ね備えた全く新しい凸面嵌め込み具です。身体の動きに合わせて追従する、高順応性があります。シェルの構造が腹壁に圧力を与えてなだらかにし、フレックスラインが折れ曲がる箇所を導きます。

寸法(mm)袋:280×137高さ(mm)コンベックス:9適合ストーマに高さがない、深いしわやくぼみがある材質皮膚保護材組成成分/PIB・ EVA・ SIS・ ペクチン・CMC・ゼラチン、フィルター/活性炭・フォーム状プレフィルター、バッグ/テキスタイル(生地)、シェル:HDPE(高密度ポリエチレン)カット形状フリーカット・プレカット内容量1箱(10枚)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54525285167667-2953-0115~33透明
9,900
9,898
非課税商品
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
54525294167677-2953-0210~43透明
9,900
9,898
非課税商品
9,898(税込)
翌々日出荷
54525303167717-2953-0325透明
9,900
9,898
非課税商品
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
54525319167727-2953-0428透明
9,900
9,898
非課税商品
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
54525328167737-2953-0531透明
9,900
9,898
非課税商品
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
54525337167747-2953-0635透明
9,900
9,898
非課税商品
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
54525346167757-2953-0738透明
9,900
9,898
非課税商品
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
54525355167567-2953-0815~33不透明(ニュートラルグレー)
9,900
9,898
非課税商品
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
54525364167617-2953-0925不透明(ニュートラルグレー)
9,900
9,898
非課税商品
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
54525373167627-2953-1028不透明(ニュートラルグレー)
9,900
9,898
非課税商品
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
54525389167577-2953-1131不透明(ニュートラルグレー)
9,900
9,898
非課税商品
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
54525398167637-2953-1235不透明(ニュートラルグレー)
9,900
9,898
非課税商品
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
54525407167647-2953-1338不透明(ニュートラルグレー)
9,900
9,898
非課税商品
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする