ココロール MDRPU対策用クッションドレッシング 1巻入 YBシリーズ

ココロール MDRPU対策用クッションドレッシング 1巻入 YBシリーズ - skinixココロール MDRPU対策用クッションドレッシング 1巻入 YBシリーズ - skinixココロール MDRPU対策用クッションドレッシング 1巻入 YBシリーズ - skinixココロール MDRPU対策用クッションドレッシング 1巻入 YBシリーズ - skinix

圧迫が気になるところに事前に貼っておくことで、メガネやマスクから受ける圧迫を減圧ケアします。ロール状なので使用する分だけカットすることができます。高い透湿性(4000g/m2・24h以上)で、貼っている間のムレをケアできます。メガネやマスク側に貼れば、肌の状態の観察も可能です。

用途医療関連機器圧迫創傷(MDRPU)用材質基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/アクリル系ゲル厚さ(mm)1.5内容量1箱(1巻)
注意
※未滅菌ですので、直接創傷部に貼り付けないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm×m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54525626YB-2705050×27-3293-01
2,500
2,475
2,723(税込)
翌々日出荷
54525635YB-27100100×27-3293-02
4,200
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする